PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453294 A0668/2-94 SUPP.PALO DOPPIO GUELL 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Packung
1 ST
EAN
8021944078278
Artikelnummer
PRI14453294
Herstellernummer
14453294
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Höhe:
19 mm
Zubehör:
ja
Breite:
23 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
17 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
2.3 kg


