Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453480 A0664/1000-80 TIGE+BASE CONNESS.GUELL 0 - 14453480

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453480 A0664/1000-80 TIGE+BASE CONNESS.GUELL 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1000 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944078360

Artikelnummer

PRI14453480

Herstellernummer

14453480

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Länge:

1000 mm

Zubehör:

ja

Transparent:

nein

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0664 1000-80 TIGE BASE CONN.GUELL ZERO