Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453894 A0671/2-94 SUPP,PALO DOPPIO GUELL 3 - 14453894

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453894 A0671/2-94 SUPP,PALO DOPPIO GUELL 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Höhe - 36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944078414

Artikelnummer

PRI14453894

Herstellernummer

14453894

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Höhe:

36 mm

Zubehör:

ja

Breite:

24 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

55 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Gewicht:

4 kg

Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0671 2-94 SUPP PALO DOPPIO GUELL 3