Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14454220 A0673 FRANGILUCE GUELL 3/S - 14454220

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14454220 A0673 FRANGILUCE GUELL 3/S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Lichtverteiler - Reflektor

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944078889

Artikelnummer

PRI14454220

Herstellernummer

14454220

Hersteller

PRI

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

sonstige

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0673 FRANGILUCE GUELL 3 S