Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14460594 A0684-94 RINFORZO STAFFA GUELL 2 - 14460594

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14460594 A0684-94 RINFORZO STAFFA GUELL 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944079558

Artikelnummer

PRI14460594

Herstellernummer

14460594

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0684-94 RINFORZO STAFFA GUELL 2