Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14463485 A0664/1000-85 TIGE+BASE CONNESS.GUELL 0 - 14463485

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14463485 A0664/1000-85 TIGE+BASE CONNESS.GUELL 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944082022

Artikelnummer

PRI14463485

Herstellernummer

14463485

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0664 1000-85 TIGE BASE CONN.GUELL ZERO