Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14472896 STAFFA ATTACCO PARETE SQUARE+1-96 - 14472896

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14472896 STAFFA ATTACCO PARETE SQUARE+1-96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - anthrazit

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944105516

Artikelnummer

PRI14472896

Herstellernummer

14472896

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

anthrazit

Transparent:

nein

Staffe per attacco a muro Square+1.