Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473601 DRIVERS UNIT 900W 1,4A-3CH - 14473601

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473601 DRIVERS UNIT 900W 1,4A-3CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 900...900 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944107763

Artikelnummer

PRI14473601

Herstellernummer

14473601

Hersteller

PRI

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

900...900 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unità drivers 900 W - 1,4 A - 3CH - 220-240 V 50/60 Hz.