Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473894 DRIVER BOX 600W 1,4A-2CH - 14473894

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473894 DRIVER BOX 600W 1,4A-2CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 600...600 W

  • Ausgangsstrom - 1400...1400 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Höhe - 156 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944106834

Artikelnummer

PRI14473894

Herstellernummer

14473894

Hersteller

PRI

Ausgangsleistung:

600...600 W

Ausgangsstrom:

1400...1400 mA

Schutzart (IP):

IP66

Höhe:

156 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

396 mm

Länge:

450 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Driver LED Performance in lighting tipo/modello DRIVER BOX 600W 1 4A-2CH 220-240V