PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473994 DRIVER BOX 600W 1,4A-2CH-DIM DALI - 14473994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 600...600 W
Dimmung DALI - ja
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8021944106841
Artikelnummer
PRI14473994
Herstellernummer
14473994
Hersteller
PRI
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
600...600 W
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
156 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
396 mm
Länge:
450 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein