Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474094 DRIVER BOX 900W 1,4A-3CH - 14474094

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474094 DRIVER BOX 900W 1,4A-3CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 900...900 W

  • Ausgangsstrom - 1400...1400 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944106322

Artikelnummer

PRI14474094

Herstellernummer

14474094

Hersteller

PRI

Ausgangsleistung:

900...900 W

Ausgangsstrom:

1400...1400 mA

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Driver LED Performance in lighting tipo/modello DRIVER BOX 900W 1 4A-3CH 220-240V