Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14476094 DRIVER BOX 1100W 1,8A-4CH - 14476094

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14476094 DRIVER BOX 1100W 1,8A-4CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 144...144 V

  • Ausgangsleistung - 1100...1100 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 1800...1800 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944110022

Artikelnummer

PRI14476094

Herstellernummer

14476094

Hersteller

PRI

Ausgangsspannung:

144...144 V

Ausgangsleistung:

1100...1100 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

1800...1800 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

156 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

396 mm

Länge:

450 mm

Dimmung 0-10 V:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Drivers box 1100 W - 1,8 A - 4CH - 220-240 V 50/60 Hz.