PERFORMANCE IN LIGHT - PRI27-09144 SPR6-3 OPH/SUSP SET 1M BW M6 200N - 27-09144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Höhe - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367912197
Artikelnummer
PRI27-09144
Herstellernummer
27-09144
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
SPR6-3 OPH/SUSP SET 1M BW M6 200N.


