PERFORMANCE IN LIGHT - PRI300254 EKO 19 E27 750 BIANCO - 300254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 15 W
Schutzart (IP) - IP44
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367039795
Artikelnummer
PRI300254
Herstellernummer
300254
Hersteller
PRI
Max. Systemleistung:
15 W
Schutzart (IP):
IP44
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Dimmung 1-10 V:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
187 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Dimmung DALI-2:
nein
Breite:
254 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
123 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Bedienung über Bluetooth:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Dimmung DMX:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein



