Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3009515 EKO 19 PC 1X10W EL ARGENTO - 3009515

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8018367917963

Artikelnummer

PRI3009515

Herstellernummer

3009515

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP44

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

Silber

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

254 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

187 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

123 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da : Corpo, anello e schermi in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001. Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo 750°C; Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti; Viti di chiusura in acciaio inox; Disponibile come accessorio Kit antivandalo. Versioni Eko 19/21/26 con diffusore vetro sono presenti in questo stesso catalogo.