Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI300968 EKO 19/GRILL PC E27 BIANCO - 300968

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8018367918038

Artikelnummer

PRI300968

Herstellernummer

300968

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

187 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

254 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Ausführung des Rasters:

sonstige

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

134 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da : Corpo, anello e schermi in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001. Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo 750°C; Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti; Viti di chiusura in acciaio inox; Disponibile come accessorio Kit antivandalo. Versioni Eko 19/21/26 con diffusore vetro sono presenti in questo stesso catalogo.