Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3012105 WALLY VISA 1X9W EL GRIGIO 05253097 - 3012105

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367920727

Artikelnummer

PRI3012105

Herstellernummer

3012105

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Fassung:

2G7

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

EVG

Breite:

256 mm

Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero. Diffusore policarbonato stabilizzato U.V. con finitura satinata. Schermi estetici in alluminio pressofuso verniciato. Guarnizione in silicone. Viti di chiusura in acciaio inox. Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell’installazione dell’apparecchio, da ordinarsi separatamente