Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3013385 GRADUS POST HP 1LED 1,1W 3000K BIANCO - 3013385

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3013385 GRADUS POST HP 1LED 1,1W 3000K BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 297 mm

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367974836

Artikelnummer

PRI3013385

Herstellernummer

3013385

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

297 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Länge:

96 mm

Breite:

138 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Apparecchio a palo per esterni per illuminazione generale costituito da: Palo in alluminio pressofuso verniciato bianco, grigio, antracite e ruggine. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Anello in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio, antracite e ruggine. Diffusore in tecnopolimero satinato internamente. Viti di chiusura in acciaio inox. L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm. Sono disponibili schermi frangiluce da ordinarsi separatamente.Versione a 3000 ° K.