Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI301407 EKO+26 LED E.S. 13,5W 350MA 4000K ANTR - 301407

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3950...4050 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367981254

Artikelnummer

PRI301407

Herstellernummer

301407

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3950...4050 K

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Außendurchmesser:

293 mm

Ausführung des Rasters:

sonstige

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

119 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso Verniciato. Dissipatore termico in alluminio. Diffusore in vetro pressato satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Versioni LED disponibili con 1 LED Array 4000 K, completo di driver. Interfaccia termica a cambiamento di fase. Viti di chiusura in acciaio inox.