PERFORMANCE IN LIGHT - PRI301463 STEEL 20 SQUARE 6 LED 6,6W NB 8° 3000K - 301463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 6.6 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 510 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8018367985870
Artikelnummer
PRI301463
Herstellernummer
301463
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
6.6 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
510 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
sonstige
Einbauhöhe/-tiefe:
127 mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Edelstahl 316 (1.4401)
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
200 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Einbaubreite:
334 mm
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
130 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Max. Belastung:
2243 kg
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Einbaulänge:
395 mm
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
87.6 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
75.1 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
347 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Max. Oberflächentemperatur:
35 °C
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



