Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI301490 STEEL 28 SQUARE 18LED 19,8W 10X45° 3000K - 301490

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 19.8 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1530 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367985627

Artikelnummer

PRI301490

Herstellernummer

301490

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

19.8 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1530 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Fassung:

sonstige

Einbauhöhe/-tiefe:

127 mm

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

ja

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Edelstahl 316 (1.4401)

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

397 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Einbaubreite:

384 mm

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

3 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

2800 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Einbaulänge:

384 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

87.6 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

75.1 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

397 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Max. Oberflächentemperatur:

40 °C

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

STEEL SQUARE 28 - 18 LED ELL 10°X45° - Apparecchio da incasso a terra, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 12 mm. Vano ottico separato dal vano alimentazione per un miglior controllo termico. Guarnizione in silicone. Anello in microfusione di acciaio inox. Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP. Viti di chiusura in acciaio inox. Controcassa in tecnopolimero progettata per favorire il deflusso dell’acqua tramite il sistema WATER DRAIN. La controcassa inoltre dotata di un coperchio estraibile, con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. I profili estrusi sui quali sono installati i LED possono essere orientati indipendentemente. Le versioni STEEL SQUARE 28 LED I 10X45° sono caratterizzate da lenti ellittiche con emissione ellissoidale di 10°x45°. LED 19,8 W 1530 lm 3000K. Colore: Inox / Lucido.