Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302043 EKO+21/G E27 BIANCO - 302043

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367927474

Artikelnummer

PRI302043

Herstellernummer

302043

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

60 W

Schutzart (IP):

IP66

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Dimmung DALI-2:

nein

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

241 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

137 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da : Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro pressato satinato internamente. Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza. Guarnizione in EPDM. Anello e schermi sono solidali con il diffusore. Viti di chiusura in acciaio inox. Apparecchio non predisposto per cablaggio passante.