Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3020785 EKO+26/G 1X26-32W EL ANTR - 3020785

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367931624

Artikelnummer

PRI3020785

Herstellernummer

3020785

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

G24q-3

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Außendurchmesser:

292.6 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

129.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro pressato e satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Anello e schermi sono solidali con il diffusore. Apparecchio non predisposto per cablaggio passante. Viti di chiusura in acciaio inox. Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti. Attacco: G24q-3. Sorgente luminosa: Lampade fluorescenti. Potenza (W): 1x26/32 W. Colore / RAL: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Classe di isolamento: I Grado di protezione: IP 66. Fattore di potenza: COSφ ≥ 0,9. EEI: A2. Ottica: OTTICA SIMMETRICA EXTRA DIFFONDENTE.