PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302284 STILO+ MAXI 1X75W E27 ANTR - 302284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 75 W
Höhe/Tiefe - 1287 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367930931
Artikelnummer
PRI302284
Herstellernummer
302284
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
75 W
Höhe/Tiefe:
1287 mm
Schlagfestigkeit:
IK04
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Durchmesser:
104 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



