Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302323 TARGET LED GR/M 12 LED 14,4W 45° 3200K - 302323

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3200...3200 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367931549

Artikelnummer

PRI302323

Herstellernummer

302323

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3200...3200 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar
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
Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1020 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

91 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

14.4...14.4 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

12

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

251 mm

Länge:

276 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Serie di proiettori per interni ed esterni da parete, costituita da: Diffusore in vetro trasparente temperato. Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato. Riflettore in alluminio anodizzato. Guarnizione ai polimeri. Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato. Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 20 minuti/. Angolo di rilevamento in verticale pari a 360°, in orizzontale pari a 100°. Versioni con LED bianco 3000 K disponibili con lenti per orientamento del fascio luminoso a 45°. Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra. Disponibile accessorio VISA, in alluminio verniciato, per gestione orientata della luce