PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302330 TARGET LED ANTR 12LED 14,4W 15/45° 3200K - 302330
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018367931563
Artikelnummer
PRI302330
Herstellernummer
302330
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
91 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
14.4...14.4 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
12
Breite:
251 mm
Länge:
276 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


