PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302464 GRADUS POST 1X9W GX53 GRIGIO - 302464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 297 mm
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018367938104
Artikelnummer
PRI302464
Herstellernummer
302464
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
297 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
GX53
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
96 mm
Breite:
138 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



