PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3024985 Q-LIGHT 600 1X20W MT GU6,5 ANTR - 3024985

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 683 mm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367959932
Artikelnummer
PRI3024985
Herstellernummer
3024985
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
683 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Länge:
118 mm
Breite:
118 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anschlussart:
Schraubklemme
Schutzklasse:
I


