PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3026515 GRADUS SQUARE HP 1LED 1,1W 3200K ANTR - 3026515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018367956696
Artikelnummer
PRI3026515
Herstellernummer
3026515
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
138 mm
Einbaubreite:
128 mm



