PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3026535 GRADUS SQUARE HP 1LED 1,1W 6500K BIANCO - 3026535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018367956726
Artikelnummer
PRI3026535
Herstellernummer
3026535
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
138 mm
Einbaubreite:
128 mm



