PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3026545 GRADUS SQUARE HP 1LED 1,1W 6500K GR/M - 3026545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018367956719
Artikelnummer
PRI3026545
Herstellernummer
3026545
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
138 mm
Einbaubreite:
128 mm



