Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302977 DROP 28 LED 13,5W 350MA 4000K GR/M - 302977

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3950...4050 K

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367603453

Artikelnummer

PRI302977

Herstellernummer

302977

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3950...4050 K

Schutzart (IP):

IP55

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Außendurchmesser:

276 mm

Ausführung des Rasters:

sonstige

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

99 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio d'illuminazione a LED per l'installazione si applica e soffitto, interno ed esterno, in due dimensioni, comprendente: Corpo in tecnopolimero verniciato bianco o Resistenza al filo incandescente a 750 ° C a secco. (NC EN 60695-2-11:2001) o delfilo incandescente 960 ° C 5 sec. (EN 60695-2-11:2001). Dissipatore in alluminio. Diffusore in vetro pressato completamente raso. Clips in acciaio cromato per appendere. Veloce alla base del diffusore. Guarnizione espanso polimerico. Versioni LED sono disponibili con 1 LED Array 4000 K e 3000 K, attrezzato con autista Interfaccia. Cambiamento di fase termica. Possibilità di alimentazione lato. la versione 960 ° C solo per il mercato francese