PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303030 MADEFORLED LED 10,5W 250MA 4000K BIANCO - 303030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 10.5 W
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 900 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367999365
Artikelnummer
PRI303030
Herstellernummer
303030
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
10.5 W
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
247 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
149 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
72 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
10.5...10.5 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



