PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303220 ALU TECH RO LED 10,8W 3000K 500MA GR - 303220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8018367610024
Artikelnummer
PRI303220
Herstellernummer
303220
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
240 mm



