Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303410 STRIP SQUARE 12L L873 36W RGB - 303410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1260 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367613452

Artikelnummer

PRI303410

Herstellernummer

303410

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

36 W

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1260 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

71 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

873 mm

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

139.4 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

RGB

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

36...36 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

12

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio estruso anodizzato. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Testate in alluminio pressofuso verniciato. Guarnizione in silicone. Supporto di fissaggio a parete con snodo che permette di orientare il corpo illuminante. Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno, completo di cavo. Viti di chiusura in acciaio inox. L’unità di controllo della versione a LED RGB è remota e comandabile da un telecomando. Apparecchio completo di alimentatore. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Scheda LED RGB completa di lenti