Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303468 DROP 28 LED 16W SMD 3000K GR/M - 303468

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303468 DROP 28 LED 16W SMD 3000K GR/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 16 W

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1336 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367614626

Artikelnummer

PRI303468

Herstellernummer

303468

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

16 W

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1336 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

84 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

276 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Höhe/Tiefe:

99 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

16...16 W

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...25 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

LED-Panel:

nein

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato. Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente. Riflettore alluminio. Guarnizione in polimero espanso. Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm. LED Array 4000 K e 3000 K. Interfaccia termica a cambiamento di fase. Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base. Campo massimo di rilevamento fino a 8 m.Grazie all’integrazione di un modulo di protezione all’interno del sensore. è possibile installare più apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di interferenza reciproca. All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz. Sistema con scheda LED basculante per agevolare il cablaggio in fase di installazione. Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power