Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303475 DROP 22 LED 11W SMD 4000K ANTR - 303475

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 11 W

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 816 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367615302

Artikelnummer

PRI303475

Herstellernummer

303475

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

11 W

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

816 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

116.45 lm/W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

228 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Höhe/Tiefe:

95 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-25...25 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato. Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente. Classe II. Guarnizione in polimero espanso. Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm. Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base. Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione. Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power. Attacco: LED. Sorgente luminosa: Lampade Led. Potenza (W): 11 W. Colore / RAL: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Classe di isolamento: II. Grado di protezione: IP 55. Kelvin: 4000. Fattore di potenza: COSφ ≥ 0,9. Ottica: OTTICA SIMMETRICA EXTRA DIFFONDENTE. Flusso della sorgente: 1281 lm. Flusso di apparecchio: 816 lm. Lifetime: 50000 h. Deprezzamento percentuale del flusso: L80.