PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303499 SPILLO 14L DIM 1-10V 24W 500MA 4K ANTR - 303499
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 24 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2618 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtenlichtausbeute - 109 lm/W
Packung
1 ST
EAN
8032601005940
Artikelnummer
PRI303499
Herstellernummer
303499
Hersteller
PRI
Max. Systemleistung:
24 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2618 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtenlichtausbeute:
109 lm/W
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Geeignet für Zopfmaß:
60...76 mm
Schutzklasse:
II
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Verstellbare Optik:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Kabellänge:
0.1 m
Leistungsfaktor:
0.91
Höhe/Tiefe:
187 mm
Durchmesser:
580 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
Schraubklemme


