Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303501 SPILLO 28L DIM 1-10V 44W 500MA 4K ANTR - 303501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367615043

Artikelnummer

PRI303501

Herstellernummer

303501

Hersteller

PRI

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato. Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 60 - Ø 76 mm. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz. Versione dimmerabile 1-10 V. OgniLED è accoppiato con un dispositivo elettronico di di sicurezza (NUD) in grado di by-passarlo in caso di guasto. La versione LED è completa di LED a luce bianca 4000 K. Viteria esterna in acciaio inox. Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION"che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Classe II. Attacco: LED. Watt: N. 28 LED - 44 W. Colore: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Classe isolamento: II. KELVIN: 4000. IK: IK10 20J xx9. Ottica: OTTICA CIRCOLARE EXTRA DIFFONDENTE. Flusso nominale: 5236 lm. Flusso effettivo: 3301 lm. Lifetime: 60000 h. L: 80.