PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303532 QUASAR 20 LED-12,5W 3K TECH WH1 - 303532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 12.5 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 695 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367615562
Artikelnummer
PRI303532
Herstellernummer
303532
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
12.5 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
695 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
48.8 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Dimmung 1-10 V:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
100 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Dimmung DALI-2:
nein
Breite:
200 mm
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Höhe/Tiefe:
100 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
12.5...12.5 W
Bedienung über Bluetooth:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Dimmung DMX:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20...30 °C
Lichtstrom einstellbar:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
50
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
94.5 %
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
92.2 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
88.5 %
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
85
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Klirrfaktor (THD):
20
Farbtemperatur einstellbar:
nein
LED-Panel:
nein


