Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303814 SPILLO 28L CP DIM1-10V 44W 500MA 4K AN3 - 303814

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 44 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5236 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtenlichtausbeute - 119 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367620337

Artikelnummer

PRI303814

Herstellernummer

303814

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

44 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5236 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtenlichtausbeute:

119 lm/W

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

90...90 mm

Schutzklasse:

II

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

44...44 W

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

92.2 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

84.8 %

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

0.1 m

Höhe/Tiefe:

187 mm

Durchmesser:

580 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Serie di apparecchi LED a palo e testapalo per esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm. Viteria esterna in acciaio inox. Versione dimmerabile 1-10 V.Ogni LED è accoppiato con un dispositivo elettronico di di sicurezza (NUD) in grado di by-passarlo in caso di guasto. Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION"che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED. Apparecchio fornito pre-cablato con 1 m di cavo H07RN-F. Le versioni con ottica "CP"sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali. Le versioni con ottica doppio CP "2CP", sono caratterizzate da distribuzione luminosa con doppia asimmetria idonea per illuminare percorsi ciclopedonali con contributo sulla parte adiacente al percorso per confort visivo. Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz. Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso. Attacco: LED. Watt: N. 28 LED - 44 W. Colore: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Classe isolamento: II. KELVIN: 4000. IK: IK10 20J xx9. Ottica: OTTICA CICLOPEDONALE. Flusso nominale: 5236 lm. Flusso effettivo: 3403 lm. Lifetime: 60000 h. L: 80.