Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304084 PADO 600 3LED 20W 3K GR3 - 304084

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367629422

Artikelnummer

PRI304084

Herstellernummer

304084

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

659 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1080 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

208 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

54 lm/W

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

86.8 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

75.2 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Lichtstärke:

54 cd

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

50

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

85

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato. Diffusori in vetro satinato internamente. Guarnizione in silicone. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. LED Array 3000 K. LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione. Viti di chiusura in acciaio inox. Palo in alluminio estruso verniciato h 600 mm completo di flangia, per le versioni PADO 600. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Attacco: LED. Watt: N. 3 LED - 20 W. Colore: GRIGIO METALLIZZ. OPACO. Classe isolamento: I. KELVIN: 3000. IK: IK05 0,70J xx3. COSφ ≥ 0,9. Ottica: OTTICA SIMMETRICA EXTRA DIFFONDENTE. Flusso nominale: 1974 lm. Flusso effettivo: 1080 lm. Lifetime: 60000 h. L: 80.