Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304094 PADO 3LED 20W 4K GR3 - 304094

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367629538

Artikelnummer

PRI304094

Herstellernummer

304094

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

75 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1160 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

208 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

58 lm/W

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

86.8 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

75.2 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Lichtstärke:

58 cd

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

50

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

85

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Serie di apparecchi LED a palo, per esterni, costituita da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato. Le versioni PADO sono idonee per essere installate su pali esistenti Ø 60 mm. Adattatore a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 42 -Ø 45 mm. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Diffusori in vetro satinato internamente. Viti di chiusura in acciaio inox. Guarnizionein silicone. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno, completo di cavo. LED Array 4000 K. LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione. Attacco: LED. Watt: N. 3 LED - 20 W. Colore: GRIGIO METALLIZZ. OPACO. KELVIN: 4000. Ottica: OTTICA SIMMETRICA EXTRA DIFFONDENTE. Flusso nominale: 2061 lm. Flusso effettivo: 1160 lm. Lifetime: 60000 h.