Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304110 INSERT+ ZERO 5W 3K GR3 - 304110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367630220

Artikelnummer

PRI304110

Herstellernummer

304110

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

105 mm

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Viti di chiusura in acciaio inox. Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto . L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante. Attacco: LED. Watt: N. 14 LED - 2 W. Colore: GRIGIO METALLIZZ. OPACO. Classe isolamento: I. KELVIN: 3000. Flusso nominale: 115 lm. Flusso effettivo: 21 lm. Lifetime: 36000 h.