Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304112 INSERT+ ZERO 5W 3K AN3 - 304112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367630244

Artikelnummer

PRI304112

Herstellernummer

304112

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

105 mm

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Scheda LED multichip 3000 K . Viti di chiusura in acciaio inox. Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto . Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. L’apparecchio è predisposto per cablaggiopassante. Attacco: LED. Watt: N. 14 LED - 2 W. Colore: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Classe isolamento: I. KELVIN: 3000. IK: IK08 5J xx5. COSφ ≥ 0,9. Flusso nominale: 115 lm. Flusso effettivo: 21 lm. Lifetime: 36000 h. L: 90.