PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304113 INSERT+ ZERO 5W 4K AN3 - 304113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8018367630251
Artikelnummer
PRI304113
Herstellernummer
304113
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
105 mm



