PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304117 INSERT+ 1 7W 4K GR3 - 304117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8018367630121
Artikelnummer
PRI304117
Herstellernummer
304117
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
224 mm



