Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304118 INSERT+ 1 7W 3K AN3 - 304118

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367630138

Artikelnummer

PRI304118

Herstellernummer

304118

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

224 mm

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno, completo di cavo. Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm . Scheda LED multichip 3000 K . Viti di chiusura in acciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa. Per la serie Insert+2 sono disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm. Attacco: LED. Watt: N. 25 LED - 7 W. Colore: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Flusso nominale: 704 lm. Flusso effettivo: 222 lm. Lifetime: 60000 h. L: 80.