Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304121 INSERT+ 2 10W 4K WH1 - 304121

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1260 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367630169

Artikelnummer

PRI304121

Herstellernummer

304121

Hersteller

PRI

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1260 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

284 mm

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm. Viti di chiusura in acciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Per la serie Insert+2 sono disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm. Attacco: LED. Sorgente luminosa: Lampade Led. Potenza (W): 10 W. Colore / RAL: Bianco. Classe di isolamento: I.Grado di protezione: IP 65. Kelvin: 4000. Fattore di potenza: COSf = 0,9. Ottica: OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE. Flusso della sorgente: 1260 lm. Flusso di apparecchio: 405 lm. Lifetime: 60000 h. Deprezzamento percentuale del flusso: L80.