Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304124 INSERT+ 2 10W 3K AN3 - 304124

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367630190

Artikelnummer

PRI304124

Herstellernummer

304124

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

284 mm

INSERT+ 2. Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm . Viti di chiusura in acciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Per la serie Insert+2 sonodisponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm. Attacco: LED. Watt: N. 30 LED - 10 W. Colore: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Classe isolamento: I. KELVIN: 3000. IK: IK07 2J xx5. COSf = 0,9. Flusso nominale: 1170 lm. Flusso effettivo: 430 lm. Lifetime: 60000 h. L: 80.